Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 04735.000000 Sicherungs-Abdeckung Sicherungsgröße = D02 63 A 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1522032-BP
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     04735.000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
Sicherungssockel-Abdeckung
sicherungssockel d02 63a
sicherungssockel d02
Mersen 04735.000000 Sicherungs-Abdeckung Sicherungsgröße = D02 63 A 400 V 1 St.

Sicherungsunterteil

Sicherungsunterteil 3 polig, D2-System.

Technische Daten:
Ausschaltvermögen: 50 kA · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 63 A · Polzahl (num): 3 · Sicherungsgröße: D02

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Mersen
Sicherungsgröße:
D02
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
400 V
Ausschaltvermögen:
50 kA
Polzahl:
3
Produkt-Art:
Sicherungs-Abdeckung
Weitere Suchbegriffe: sicherungssockel, 2050004747508, Mersen, 04735.000000, Z1032492C
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 10,18*
€ 13,83*
3 Tage
26
1
€ 6,40*
ab € 10,19*
€ 13,85*
15 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 10,82*
€ 15,05*
1 Tag
1
1
€ 4,99*
ab € 11,17*
€ 15,15*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 16,11*
€ 22,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
01700.010000
ab € 0,33*
Zubehör
Mersen
01700.013000
ab € 0,37*
Zubehör
Mersen
01700.016000
ab € 0,33*
Zubehör
Mersen
01701.032000
ab € 0,57*
Zubehör
Mersen
01701.035000
ab € 0,54*
Zubehör
Mersen
01701.050000
ab € 0,60*
Zubehör
Mersen
01706.006000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
01706.010000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
H222923
ab € 3,07*
Zubehör
Mersen
R201771
ab € 4,87*
Zubehör
Mersen
N222169
ab € 2,91*
Zubehör
Mersen
N218673
ab € 152,035*
Zubehör
Mersen
Q1028666
ab € 0,57*
Zubehör
Mersen
D01GR44V10
ab € 2,30*
Zubehör
Mersen
X212126J
ab € 8,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.