Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert Servogesteuertes Ventil 140566 5404 230 V/AC G 1/2 Muffe 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1533729-BP
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     140566
EAN/GTIN:
     4053913025468
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Bürkert Servogesteuertes Ventil 140566 5404 230 V/AC G 1/2 Muffe 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Pneumatik): G 1/2 Muffe · Betriebsdruck (max.): 50 bar · Betriebsspannung: 230 V/AC · Dichtungsmaterial: PTFE,FKM · Funktion (Pneumatik): 2/2-Wege · Gehäusematerial: Messing · Gewicht: 0.600 kg · Medien-Temperatur (max.): +100 °C · Medien-Temperatur (min.): 0 °C · Pneumatik-Besonderheiten: Muffe · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 96.5 mm · Umgebungstemperatur (max.): +55 °C · Umgebungstemperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Leitungsanschluss G 1/2" · Nennweite 12,0 mm · Kv-Wert 2,0 m³/h · Druckbereich für Flüssigkeiten 1 - 50 bar · Druckbereich für Gase 1 - 50 bar · Spannung 230/50 V/Hz · Mediums Temperatur 0 bis +100 °C · Umgebungstemperatur max. +55 °C · Öffnungszeit 20 - 400 ms · Schließzeit 100 -1500 ms (abhängig von Nennweite und Differenzdruck) · Elektrische Leistungsaufnahme Anzug AC 24 VA, Betrieb AC (warme Spule) 14 VA, 8 Watt · kv-Wert: 33.33 l/min

Hinweis:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
96.5 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Bürkert
kv-Wert:
33.33 l/min
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Pneumatik):
G 1/2 Muffe
Pneumatik-Besonderheiten:
Muffe
Funktion (Pneumatik):
2/2-Wege
Dichtungsmaterial:
PTFE | FKM
Herst.-Teilenr.:
5404_G_1/2_230AC50_bar_140566
Betriebsdruck (max.):
50 bar
Betriebsspannung:
230 V/AC
Medien-Temperatur (Bereich):
0 bis +100 °C
Medien-Temperatur (max.):
+100 °C
Medien-Temperatur (min.):
0 °C
Umgebungstemperatur (max.):
+55 °C
Umgebungstemperatur (min.):
0 °C
Gewicht:
0.600 kg
Produkt-Art:
Servogesteuertes Ventil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,04*
€ 187,87*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 156,92*
€ 187,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 199,51*
€ 235,56*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 310,84*
€ 357,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,88*
€ 223,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,26*
€ 213,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,76*
€ 204,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,92*
€ 186,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.