Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0140566 Burkert Magnetventil G1/2 " 230V NC 1-50 Bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0140566 Burkert Magnetventil G1/2 " 230V NC 1-50 Bar
0140566 Burkert Magnetventil G1/2 " 230V NC 1-50 Bar
Artikel-Nr.:
     594FP-0140566 Burkert
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     00140566
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil 2/2 -weg -10,00 °C - 100,00 °C 1,00 bar - 50,00 bar (50,00 bar) NC
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Material (Gehäuse):
-
Dichtungsmaterial:
PTFE
Spannung:
-
Leistung:
NC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,71*
€ 188,94*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 156,91*
€ 188,95*
Lager 594FP
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 198,94*
€ 236,91*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 311,86*
€ 359,77*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,91*
€ 281,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,49*
€ 277,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,94*
€ 268,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,70*
€ 260,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,94*
€ 236,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.