| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1534180-BP Herst.-Nr.: 96029C1123 EAN/GTIN: 4016139184272 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT Werkstatt Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips
6tlg. Schlitz/Kreuzschlitz-PH Werkstatt Schraubendreher-Set
Ergonomischer 2- Komponenten-Griff S2-Stahl verchromt Magnetische Spitze Schlitz 3/4/5,5/6,5 mm PH 1/PH 2
Griff Der Schraubendrehergriff verfügt über einen ergonomisch geformten 2-Komponenten-Griff, die Kombination aus hartem und weichem Kunststoff sorgt für ein optimales Handgefühl und eine effiziente Kraftübertragung bei der Arbeit. Die Abrutschkante sowie der sechseckförmige Griff der als Abrollschutz dient, tragen zur Erhöhung der Sicherheit und des Arbeitskomforts bei.
Klinge Die hochwertige S2-Stahl-Klinge ist durchgehend gehärtet und verchromt. Die magnetische Spitze erleichtert die Schraubenaufnahme. Die durch Laserbehandlung geschwärzte Spitze sorgt für verbesserten Halt am Schraubenkopf, verringert das Abrutschrisiko und sorgt so für noch mehr Sicherheit.
Kennzeichnung Die hilfreiche Kennzeichnung am Griff und Griffende erleichtern das Auffinden und Unterscheiden des Schraubendrehers in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz.
Technische Daten: Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Ausführung (allgemein): PH 1x75, PH 2x100, SL 3x100, SL 4x100, SL 5.5x100, SL 6.5x150 · DIN-Norm: DIN ISO 8764 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 3 mm,4 mm,5 mm,6 mm · Klingenlänge: 102 mm,153 mm,77 mm · Material: S2-Stahl,PP · Material-Eigenschaft: magnetisch,verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig · Schraubendreher-Besonderheiten: Schraubenmagnet,Mehrkomponentengriff
Lieferumfang: SL3x100,SL4x100,SL5.5x100,SL6.5x150,PH1x75,PH2x100
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | TOOLCRAFT | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 6teilig | Klingen-Ausführung: | Rundklinge | Abtrieb: | Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Material: | S2-Stahl | PP | Material-Eigenschaft: | magnetisch | verchromt | Schraubendreher-Besonderheiten: | Schraubenmagnet | Mehrkomponentengriff | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | Werkstatt | Ausführung (allgemein): | PH 1x75|ツ| PH 2x100|ツ| SL 3x100|ツ| SL 4x100|ツ| SL 5.5x100|ツ| SL 6.5x150 | Klingen-Durchmesser: | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | Klingenlänge: | 102 mm | 153 mm | 77 mm | DIN-Norm: | DIN ISO 8764 | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set | Zertifizierungen: | DIN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 15,52* | € 22,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 15,43* | € 22,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 19,37* | € 28,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|