Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Werkstatt Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S219671
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     96029C1123
EAN/GTIN:
     4016139184272
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Griff
Der Schraubendrehergriff verfügt über einen ergonomisch geformten 2-Komponenten-Griff, die Kombination aus hartem und weichem Kunststoff sorgt für ein optimales Handgefühl und eine effiziente Kraftübertragung bei der Arbeit.
Die Abrutschkante sowie der sechseckförmige Griff der als Abrollschutz dient, tragen zur Erhöhung der Sicherheit und des Arbeitskomforts bei.

Klinge
Die hochwertige S2-Stahl-Klinge ist durchgehend gehärtet und verchromt. Die magnetische Spitze erleichtert die Schraubenaufnahme.
Die durch Laserbehandlung geschwärzte Spitze sorgt für verbesserten Halt am Schraubenkopf, verringert das Abrutschrisiko und sorgt so für noch mehr Sicherheit.

Kennzeichnung
Die hilfreiche Kennzeichnung am Griff und Griffende erleichtern das Auffinden und Unterscheiden des Schraubendrehers in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz.
Features:
Ergonomischer 2- Komponenten-Griff
S2-Stahl verchromt
Magnetische Spitze
Schlitz 3/4/5,5/6,5 mm PH 1/PH 2
Lieferumfang:
SL3x100 + SL4x100 + SL5.5x100 + SL6.5x150 + PH1x75 + PH2x100
Weitere Informationen:
Ausführung:
PH 1x75, PH 2x100, SL 3x100, SL 4x100, SL 5.5x100, SL 6.5x150
Material:
S2-Stahl + PP
Mengenangaben:
6teilig
DIN-Norm:
DIN ISO 8764
Material-Eigenschaft:
magnetisch + verchromt
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz + Kreuzschlitz Phillips
Schraubendreher-Besonderheiten:
Schraubenmagnet + Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Klingen-Ø:
3 + 4 + 5 + 6 mm
Klingenlänge:
102 + 153 + 77 mm
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz-schraubendreher-satz 6 teilig, schlitz schraubendreher satz, toolcraft schraubendrehersatz, TOOLCRAFT, Kreuzschlitz, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,52*
€ 22,75*
1 Tag
138
Frei Haus
ab € 15,43*
€ 22,77*
€ 7,95*
ab € 19,37*
€ 28,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.