Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Schraubendreherset 96029C1123 6teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/965/a013965m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/965/a013965m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481101900
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     96029C1123
EAN/GTIN:
     4016139184272
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Der Schraubendreher verfügt über einen ergonomisch geformten 2-Komponenten-Griff. Die Kombination aus hartem und weichem Kunststoff sorgt für ein optimales Handgefühl und eine effiziente Kraftübertragung bei der Arbeit. Die Abrutschkante am Heftende sowie der sechseckförmige Griff, der als Abrollschutz dient, tragen zur Erhöhung der Sicherheit und des Arbeitskomforts bei. Die Hochwertige S2-Stahl Klinge ist durchgehend gehärtet und verchromt. Die magnetische Spitze erleichtert die Schraubenaufnahme. Die duch Laserbehandlung geschwärzte Spitze sorgt für verbesserten Halt am Schraubenkopf, verringert das Abrutschrisiko und sorgt so für noch mehr Sicherheit. Die hilfreiche Kennzeichnung am Griff und Griffende erleichtert das Auffinden und Unterscheiden des Schraubendrehers in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher (PH):
2 Kreuz-Schraubendreher (PH 1 x 75/2 x 100 mm)
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4 Schlitz-Schraubendreher (3/4/5,5 x 100, 6,5 x 150 mm)
Ausführung des Griffes:
Mehrkomponentengriff
Normnummer:
DIN ISO 8764
Material:
Werkzeugstahl
Anzahl der Teile:
6 Teile
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schraubendreher-Satz
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz-schraubendreher-satz 6 teilig, schlitz schraubendreher satz, toolcraft schraubendrehersatz, Kreuzschraubendreher, Schlitzschraubendreher, Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Sätze, Werkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,52*
€ 22,75*
1 Tag
138
Frei Haus
ab € 15,43*
€ 22,77*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 19,37*
€ 28,17*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.