Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1542852-BP Herst.-Nr.: 77715 EAN/GTIN: 4053035777153 |
| |
|
| | |
| Korona Sonja Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=180 kg Weiß Mit Sprachausgabe
Sprechende Glaswaage
Sprechende Glaswaage Sprachausgabe in DE / EN / FR / NL / ES Lautstärke regulierbar und ausschaltbar 180 kg Tragkraft
Ausstattung: Sprechende Glaswaage Sprachausgabe in DE / EN / FR / NL / ES Lautstärke regulierbar und ausschaltbar Gut ablesbares LCD-Display 180 kg Tragkraft 100 g Einteilung Produktmaße 31 x 31 x 2,5 cm Abschaltautomatik Anschalttechnik: Step-on 3 x AAA Batterien
Technische Daten: Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Weiß · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Details): Sicherheitsglas · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 310 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 310 mm · Waagen-Besonderheiten: Mit Sprachausgabe · Wiege-Kapazität (max.): 180 kg · Wägebereich (max.): 180 kg
Lieferumfang: Personenwaage Sonja,3 AAA Batterien,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 310 x 310 x 25 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 25 mm | Produktabmessung, Länge: | 310 mm | Produktabmessung, Breite: | 310 mm | Marke: | Korona | Körper-Analyse-Funktionen: | Gewicht | Farbe: | weiß | Material (Trittfläche): | Sicherheitsglas | Maßeinheit: | kg | lb | st | Waagen-Besonderheiten: | Mit Sprachausgabe | Material (Details): | Sicherheitsglas | Genauigkeit (Details): | 100 g | Wiege-Kapazität (max.): | 180 kg | Stromversorgung (Details): | 3x AAA Batterien | Wägebereich (max.): | 180 kg | Produkt-Art: | Digitale Personenwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: personenwaage, 04053035777153, Korona, 77715, Sonja, Körperwaage |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,80* | € 30,45* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,49* | € 30,46* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,34* | € 34,14* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,65* | € 35,00* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,23* | € 61,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|