Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona Sonja Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=180kg Weiß Mit Sprachausgabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S156351
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     77715
EAN/GTIN:
     4053035777153
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage

Features:
Sprechende Glaswaage
Sprachausgabe in DE / EN / FR / NL / ES
Lautstärke regulierbar und ausschaltbar
180 kg Tragkraft
Lieferumfang:
Personenwaage Sonja + 3 AAA Batterien + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
310 mm
Farbe:
weiß
Breite:
310 mm
Max. Wiege-Kapazität:
180 kg
Material (Details):
Sicherheitsglas
Wägebereich (max.):
180 kg
Genauigkeit:
100 g
Herstellerfarbe:
Weiß
Stromversorgung (Details):
3x AAA Batterien
Besonderheiten:
Mit Sprachausgabe
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg + lb + st
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: 04053035777153, Korona, Sonja, Körperwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,68*
€ 30,13*
€ 5,00*
ab € 21,93*
€ 30,13*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 22,23*
€ 30,40*
€ 3,90*
ab € 24,79*
€ 33,71*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 26,27*
€ 35,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Scala
20811
ab € 14,04*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.