Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1564081 Verpackungsklebeband Braun (L x B) 50 m x 48 mm 3 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564081-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1564081
EAN/GTIN:
     4016139202594
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
TOOLCRAFT 1564081 Verpackungsklebeband Braun (L x B) 50 m x 48 mm 3 St.

Verpackungsklebeband 3er-Set

Braun
(L x B) 50 m x 48 mm


Standard-Verpackungsklebeband bestehend aus bi-axial gerecktem Polypropylen Trägerfilm (BOPP) und einem Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis. Dieses Klebeband kann problemlos mit Hilfe von handelsüblichen Handabrollern verarbeitet werden.

Technische Daten:
Dicke: 0.05 mm · Herstellerfarbe: Braun · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.05 mm · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Trägermaterial (Details): Bi-axial gereckter Polypropylenfilm

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 48 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
braun
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
1564081
Trägermaterial (Details):
Bi-axial gereckter Polypropylenfilm
Materialstärke:
0.05 mm
Dicke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Verpackungsklebeband
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50m x 48mm, pp-klebeband, pp-klebeband braun, Conrad Components, 549535, verpackungunsmaterial, paketband, packpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3595
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 6,84*
€ 4,00*
ab € 4,48*
€ 6,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,84*
€ 8,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
HE180
ab € 9,25*
Sonstiges
tesa
06300-1-0
ab € 10,58*
Sonstiges
Toolcraft
1493119
ab € 9,60*
Sonstiges
Toolcraft
k.A.
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.