Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Kabelhalter selbstklebend 558364 Bündel-Ø-Bereich 8 mm (max) Schwarz 6 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571510-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     558364
EAN/GTIN:
     4016139270173
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
TRU COMPONENTS Kabelhalter selbstklebend 558364 Bündel-Ø-Bereich 8 mm (max) Schwarz 6 St.

Kabelhalter selbstklebend

Schwarz
Kabelhalter
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich8 mm (max)

Universell einsetzbare Kabelhalter mit sehr guter Klebefestigkeit. Das Kabel wird einfach eingedrückt.

Technische Daten:
Befestigungsart: selbstklebend · Bündel-Ø (max.): 8 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyvinylidenfluorid · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 28 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
28 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Bündel-Ø-Bereich:
8 mm (max)
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
Polyvinylidenfluorid
Befestigungsart:
selbstklebend
Herst.-Teilenr.:
558364
Typ (Hersteller-Typ):
558364
Bündel-Ø (max.):
8 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Kabelhalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, tru components kabelhalter, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen tru components, TRU COMPONENTS, 558364, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 6,84*
Lager 102
72
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,85*
6 Tage
72
€ 6,99*
ab € 10,73*
€ 15,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.