Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Kabelhalter selbstklebend 558364 Bündel-Ø-Bereich 8mm (max) Schwarz 6St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S493971
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     558364
EAN/GTIN:
     4016139270173
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Universell einsetzbare Kabelhalter mit sehr guter Klebefestigkeit. Das Kabel wird einfach eingedrückt.
Features:
Schwarz
Kabelhalter
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich8 mm (max)
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
28 mm
Herst.-Teilenr.:
558364
Typ:
558364
Temperaturbereich:
-10 - +80 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Befestigungsart:
selbstklebend
Bündel-Ø (max.):
8 mm
Material:
Polyvinylidenfluorid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Kabelhalter
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, tru components kabelhalter, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen tru components, TRU COMPONENTS, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,21*
€ 6,79*
1 Tag
115
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,81*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,72*
€ 14,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.