Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Kabelhalter selbstklebend 558364 Bündel-Ø-Bereich 8mm (max) Schwarz 6St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910156050
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     558364
EAN/GTIN:
     4016139270173
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
TRU COMPONENTS Kabelhalter selbstklebend 558364 Bündel-Ø-Bereich 8mm (max) Schwarz 6St.

Kategorie: Kabelhalter
Befestigungsart: selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich: 8 mm (max)
Bündel-Ø (max.): 8 mm
Material: Polyvinylidenfluorid
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: +80 °C
Herstellerfarbe: Schwarz
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 6 St.
Produkt-Art: Kabelhalter
Höhe: 15 mm
Typ: 558364
Herst.-Teilenr.: 558364
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 28 mm
Temperaturbereich: -10 - +80 °C
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 558364
EAN: 4016139270173
Abmessung (LxBxH): 71x71x37 mm

Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen, TRU, COMPONENTS, selbstklebend, 558364
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,21*
€ 6,76*
1 Tag
70
1
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,77*
Lager 1039
70
2
€ 6,99*
ab € 10,72*
€ 15,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 15,02*
€ 17,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,78667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 30,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.