Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU Components 1579433 FME-Steckverbinder Stecker, gerade 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152365
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1579433
EAN/GTIN:
     4053199499236
Suchbegriffe:
FME Steckverbinder
fme steckverbinder
3er Pack TRU Components 1579433 FME-Steckverbinder Stecker, gerade 1St./Pack

Kabelgruppe: RG 58 C/U
Material (Details): Messing, vernickelt
Bauform: Stecker, gerade
Produkt-Art: FME-Steckverbinder
Kategorie: FME-Steckverbinder
Herst.-Teilenr.: 1579433
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Crimpen
Typ: 1579433
Kabel-Ø: 5 mm
Hersteller-Nr.: 1579433
EAN: 4053199499236
Durchmesser: 5 cm
Gewicht: ca. 0,04 kg

Weitere Suchbegriffe: 3er, Pack, TRU, Components, 1579433
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,97*
€ 3,32*
1 Tag
21
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,33*
Lager 1039
21
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,99*
€ 21,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,20*
€ 25,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,04*
€ 22,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,10*
€ 21,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,29*
€ 20,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,59*
€ 19,74
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 14,99*
€ 17,84
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,99667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,77*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 62,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.