Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1589066 TC-0805AS-047J-01203 HF-Drossel SMD 0805 47 nH 0.31 Ω 0.5 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1589066-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1589066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
TRU COMPONENTS TC-0805AS-047J-01203 HF-Drossel SMD 0805 47 nH 0.31 Ω 0.5 A 1 St.

SMD HF-Induktivität Bauform 0805AS

Kupferdraht bewickelt, Seitenmetallisierung und vergoldete Anschlüsse für zuverlässige SMD-Reflow Löteigenschaft, plane Ansaugfläche.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Induktivität (L): 47 nH · Material: Keramik · Mess-Frequenz: 200 MHz · Nennstrom: 0.5 A · Produktabmessung, Breite: 1.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.6 mm · Produktabmessung, Länge: 2.3 mm · Temperatur (max.): +150 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandswert (Widerstand): 0.31 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2.3 x 1.8 x 1.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.6 mm
Produktabmessung, Länge:
2.3 mm
Produktabmessung, Breite:
1.8 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Material:
Keramik
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0805
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
TC-0805AS-047J-01203
Nennstrom:
0.5 A
Mess-Frequenz:
200 MHz
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Induktivität (L):
47 nH
Widerstandswert (Widerstand):
0.31 Ω
Temperatur (max.):
+150 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
HF-Drossel
Weitere Suchbegriffe: hf drossel 47nh, smd drossel, TRU COMPONENTS, 1589066, TC-0805AS-047J-01203, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,278*
Lager 102
59
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,34*
6 Tage
59
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 48,51*
€ 64,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.