Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1589066 TC-0805AS-047J-01203 HF-Drossel SMD 0805 47 nH 0.31Ω 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S607881
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1589066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Kupferdraht bewickelt, Seitenmetallisierung und vergoldete Anschlüsse für zuverlässige SMD-Reflow Löteigenschaft, plane Ansaugfläche.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
1.6 mm
Länge:
2.3 mm
Breite:
1.8 mm
Typ:
TC-0805AS-047J-01203
Temperaturbereich:
-40 - +150 °C °C
Nennstrom:
0.5 A
Widerstand:
0.31 Ω
Induktivität (L):
47 nH
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
5 %
Material:
Keramik
Mess-Frequenz:
200 MHz
Max. Temperatur:
+150 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
HF-Drossel
Weitere Suchbegriffe: hf drossel 47nh, smd drossel, TRU COMPONENTS, TC-0805AS-047J-01203, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,279*
1 Tag
59
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,34*
6 Tage
59
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 48,50*
€ 64,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,279*
€ 0,332
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,264*
€ 0,314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.