Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack TRU Components TC-0805AS-047J-01203 HF-Drossel SMD 0805 47 nH 0.31? 0.5A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143603
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1589066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
100er Pack TRU Components TC-0805AS-047J-01203 HF-Drossel SMD 0805 47 nH 0.31? 0.5A

Kupferdraht bewickelt, Seitenmetallisierung und vergoldete Anschlüsse für zuverlässige SMD-Reflow Löteigenschaft, plane Ansaugfläche.

Kategorie: HF-Drossel
Bauart: SMD
Bauform: 0805
Induktivität (L): 47 nH
Mess-Frequenz: 200 MHz
Toleranz ±: 5 %
Widerstand: 0.31 ?
Nennstrom: 0.5 A
Material: Keramik
Breite: 1.8 mm
Höhe: 1.6 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +150 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: HF-Drossel
Temperaturbereich: -40 - +150 °C
Typ: TC-0805AS-047J-01203
Länge (Tiefe): 2.3 mm
Hersteller-Nr.: 1589066
EAN: - - - - - - - - -
ja

Weitere Suchbegriffe: hf drossel 47nh, smd drossel, TRU COMPONENTS, 1589066, TC-0805AS-047J-01203, Drossel, Spule, Miniaturdrossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,278*
1 Tag
59
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,34*
Lager 1039
59
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 48,51*
€ 64,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,30*
€ 76,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 52,17*
€ 62,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 51,03*
€ 60,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 48,95*
€ 58,25
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 48,51*
€ 57,73
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4851* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.