Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 04331-00009-00 Abdeckband tesakrepp® 4331 Farblos (L x B) 50 m x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1594293-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04331-00009-00
EAN/GTIN:
     4005800150586
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa 04331-00009-00 Abdeckband tesakrepp® 4331 Farblos (L x B) 50 m x 25 mm 1 St.

tesa® 4331 Hochhitzefestes Premium-Abdeckband

Abdecken bei der kratz- und schlagfesten Pulverlackierung mit anschließender Hochtemperatureinbrennung z.B. von Stahl.
Endlosverkleben von silikonisierten Papieren und Folien.
Abdecken von Leiterplatten im Schwall-Lötbad.

tesa® 4331 ist ein besonders hitzebeständiges, glattes Abdeckband aus einer mit Vlies kaschierten Polyesterfolie mit einer Silikonkautschukmasse. Starke Klebkraft, flache Abdeckkanten nach der Anwendung und die einfache Entfernbarkeit zeichnen dieses Produkt aus.

Technische Daten:
Dicke: 0.11 mm · Herstellerfarbe: Farblos · Klebeband-Besonderheiten: Temperaturbeständig · Klebertyp: Silikon · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 53 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesakrepp® 4331 · Trägermaterial (Details): Vlies

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Farblos
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Temperaturbeständig
Farbe:
weiß
Klebertyp:
Silikon
Serie (Klebebänder):
tesakrepp® 4331
Typ (Hersteller-Typ):
04331-00009-00
Trägermaterial (Details):
Vlies
Reißkraft:
53 N/10 mm
Dicke:
0.11 mm
Produkt-Art:
Abdeckband
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband tesa 25mmx50m, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, 04005800150586, tesa, 04331-00009-00, abklebepapier, abdeckfolie
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 4,60*
ab € 32,29*
€ 41,02*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 33,76*
€ 44,63*
5 Tage
90
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 32,06*
€ 45,04*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,98*
€ 45,28*
Lager 102
45
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,33*
€ 53,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,8066* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04848-00000-01
ab € 80,42*
Sonstiges
tesa
04848-00001-01
ab € 42,24*
Sonstiges
tesa
04848-00003-01
ab € 3,65*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.