| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1601189-BP Herst.-Nr.: 26793SB EAN/GTIN: 4005781679328 |
| |
|
| | |
| L+D Upixx Red Vision 26793SB Schutzbrille Schwarz,Rot EN 166-1 DIN 166-1
Schutzbrille Red Vision
Optimal bei normalen Sichtverhältnissen
Ausstattung: In modernem Design mit Zwei-Komponenten-Technologie · Der herausnehmbare weiche Kunststoffeinsatz bietet einen hohen Tragekomfort in Verbindung mit einem sehr guten Rundumschutz der Augen · Zusätzlich werden die üblichen Druckstellen am Kopf entlastet · Das abnehmbare und verstellbare Kopfband bietet einen zusätzlichen Halt · Beschussfest bis 45 m/s · Kratzfeste und beschlagfreie PC-Sichtscheiben · Optische Güteklasse 1 · Schützt Ihre Augen vor allgemeinen mechanischen Risiken auch bei Sport und Freizeit.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 166-1 · EN Norm: EN 166-1 · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Material: Polycarbonat · Scheibentönung: klar
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Rot | Marke: | L+D Upixx | Farbe: | schwarz | rot | Scheibentönung: | klar | Material: | Polycarbonat | DIN-Norm: | DIN 166-1 | EN Norm: | EN 166-1 | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, L+D Upixx, 26793SB, Red Vision, l&d, schutzausrüstung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,28* | € 14,23* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,09* | € 14,24* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,34* | € 21,62* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,01* | € 23,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|