| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X799601 Herst.-Nr.: 26793SB EAN/GTIN: 4005781679328 |
| |
|
| | |
| Features: Optimal bei normalen Sichtverhältnissen
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + rot | Scheibentönung: | klar | Normen: | DIN EN 166-1 | Material: | Polycarbonat | EN Norm: | EN 166-1 | DIN-Norm: | DIN 166-1 | Herstellerfarbe: | Schwarz + Rot | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, L+D Upixx, Red Vision, l&d, schutzausrüstung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,30* | € 14,22* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,10* | € 14,24* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,05* | € 21,35* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,26* | € 21,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|