Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upixx L+D Red Vision 26793SB Schutzbrille Schwarz, Rot DIN EN 166-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upixx
Upixx
Artikel-Nr.:
     1039H-940910066043
Hersteller:
     UPIXX
Herst.-Nr.:
     26793SB
EAN/GTIN:
     4005781679328
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Upixx L+D Red Vision 26793SB Schutzbrille Schwarz, Rot DIN EN 166-1

Optimal bei normalen Sichtverhältnissen

In modernem Design mit Zwei-Komponenten-Technologie · Der herausnehmbare weiche Kunststoffeinsatz bietet einen hohen Tragekomfort in Verbindung mit einem sehr guten Rundumschutz der Augen · Zusätzlich werden die üblichen Druckstellen am Kopf entlastet · Das abnehmbare und verstellbare Kopfband bietet einen zusätzlichen Halt · Beschussfest bis 45 m/s · Kratzfeste und beschlagfreie PC-Sichtscheiben · Optische Güteklasse 1 · Schützt Ihre Augen vor allgemeinen mechanischen Risiken auch bei Sport und Freizeit.

Normen: DIN EN 166-1
Produkt-Art: Schutzbrille
Kategorie: Schutzbrille
Material: Polycarbonat
Farbe: schwarz + rot
Herstellerfarbe: Schwarz + Rot
Scheibentönung: klar
Hersteller-Nr.: 26793SB
EAN: 4005781679328
Schirmaufbau: Kupfergeflecht über Aluminium-Polyester-Folie

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,29*
€ 14,21*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 14,23*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 15,15*
€ 21,22*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 15,26*
€ 21,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.