| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-245465-YY Herst.-Nr.: 26793SB EAN/GTIN: 4005781679328 |
| |
|
| | |
| Red Vision Schutzbrille, schwarz/roter Rahmen in modernem Design mit Zwei-Komponenten-Technologie der herausnehmbare weiche Kunststoffeinsatz bietet einen hohen Tragekomfort in Verbindung mit einem sehr guten Rundumschutz der Augen, zusätzlich werden die üblichen Druckstellen am Kopf entlastet beschussfest bis 45 m/s aufgrund der Doppelbeschichtung besonders kratzfeste und beschlagfreie PC-Sichtscheiben optische Güteklasse 1 schützt Ihre Augen vor allgemeinen mechanischen Risiken auch bei Sport und Freizeit in SB-Verpackung Eigenschaft: Optimal bei normalen Sichtverhältnissen Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 100.00 mm | WIDTH GRO: | 100.00 mm | DEPTH GRO: | 185.00 mm | WEIGHT GRO: | .075000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 90049010 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,29* | € 14,21* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,10* | € 14,23* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 15,15* | € 21,22* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,26* | € 21,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|