Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cablefix 2201-GY Kabelkanal (L x B x H) 1000 x 8 x 7 mm 4 St. Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1604635-BP
Hersteller:
     cablefix
Herst.-Nr.:
     2201-GY
EAN/GTIN:
     8414419220171
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer
cablefix 2201-GY Kabelkanal (L x B x H) 1000 x 8 x 7 mm 4 St. Grau

Kabelkanal 7 mm grau

Kabelkanal cablefix / Inhalt: 4 Stück / Masse: 8 x 7 x 1000mm / Farbe: grau / Zusatzfunktion: flexibel, selbstklebend

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Kunststoff · Herstellerfarbe: Grau · Lieferlänge: 1 m · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1000 x 8 x 7 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Marke:
cablefix
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Kunststoff
Lieferlänge:
1 m
Produkt-Art:
Kabelkanal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,23*
€ 16,89*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 16,90*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 19,80*
€ 27,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,90*
€ 20,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,89*
€ 20,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,81*
€ 18,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,79*
€ 17,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,14*
€ 16,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,88*
€ 16,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,8725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,99*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,37*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.