Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cablefix 3220 Kabelkanal Stoß-Stellenverbindung 10 St. Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1604637-BP
Hersteller:
     cablefix
Herst.-Nr.:
     3220
EAN/GTIN:
     8414419322028
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
cablefix 3220 Kabelkanal Stoß-Stellenverbindung 10 St. Weiß

Kabelkanal Verbindung 10 mm weiß

Verbindungen zu Kabelkanal cablefix / Inhalt: 10 Stück / Farbe: weiss / Masse: 10mm / Zusatzfunktion: assortiert

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Kunststoff · Herstellerfarbe: Weiß · Kabelkanal-Komponente: Stoß-Stellenverbindung · Weitere technische Daten: Verbindung 10mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
cablefix
Kabelkanal-Komponente:
Stoß-Stellenverbindung
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Kunststoff
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: installationskanal weiß, installationskanal, cablefix, 3220, Kabelschacht, kabelkanal unterputz, Kabelabdeckung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,73*
€ 8,70*
Lager 102
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 8,71*
6 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,41*
€ 12,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,89*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,38*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.