Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Office 2245 CC 2x15 Aktenvernichter 4 Blatt Partikelschnitt 2 x 15 mm P-5 20 l Vernichtet auch Büroklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1607693-BP
Hersteller:
     Ideal Office
Herst.-Nr.:
     22451111
EAN/GTIN:
     4019364502934
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Ideal Office 2245 CC 2x15 Aktenvernichter 4 Blatt Partikelschnitt 2 x 15 mm P-5 20 l Vernichtet auch Büroklammern,Heftklammern

Aktenvernichter 2245 CC 2x15 Partikelschnitt 2 x 15 mm 20 l

Hohe Sicherheitsstufe 5
Vernichtet zuverlässig - nur 2 x 15 mm großen Partikel
Büroklammerfestes Qualitätsschneidwerk
Start/Stopp-Automatik per Lichtschranke
20 l Fassungsvermögen für das Schnittgut
Sicherheitsklappe zum Schutz für Finger, Haare, Krawatten etc.

Innovativer Schreibtisch-Aktenvernichter mit EASY-Touch für intuitive Bedienung

Bedienerfreundlicher Shredder für den umweltbewussten Anwender. Ausgezeichnet mit dem „Blauen Engel“ für seine Energieeffizienz. EASY-Touch-Mehrfunktionsschalter für Stand-by, Stopp (Aus), Rückwärtslauf und integrierte Leuchtanzeigen. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung. Zero Energy Stand-by Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten. Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Eingriffschutz. Volle DIN A4-Arbeitsbreite (220 mm). Laufruhiger 150-WattWechselstrommotor. Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstah. Formschöner Schnittgutbehälter mit 20 l Volumen. Seitliche Griffmulden zum Abheben des Gerätekopfes. Abschaltautomatik über Magnetschalter beim Abheben des Gerätekopfes vom Schnittgutbehälter (Modell 2245 CC).

MEHRFUNKTIONSSCHALTER - EASY-TOUCH
Über den EASY-Touch-Mehrfunktionsschalter für Stand-by / Stopp (Aus) / Rückwärts und die integrierten Signale für den Betriebsstatus lässt sich das Gerät einfach bedienen.

IN DAS DESIGN INTEGRIERT - Griffmulde
Zum Entleeren des Schnittgutbehälters kann der Gerätekopf durch den in das Design integrierten Griff bequem und sicher abgehoben werden.

MEHR SICHERHEIT - Sicherheitsklappe
Die Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung ist ein zuverlässiger Eingriffschutz für Finger, lange Haare, Krawatten oder Ähnliches.

SCHÜTZT DAS KLIMA UND DIE UMWELT - Der Blaue Engel
Für seine hohe Energieeffizienz wurde dieser Shredder mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet. So bedingt die Energiesparfunktion „Zero Energy Consumption“ bei diesen Modellvarianten eine komplette automatische Abschaltung der Maschinen und damit einen Null-Energie-Verbrauch nach 30 Minuten Stand-by-Modus. Effiziente Antriebssysteme sorgen für eine hohe Schnittleistung, geräuscharme Motoren für eine angenehme Laufruhe. Auch was den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und eine umweltverträgliche Produktion anbelangt, geht Krug & Priester mit gutem Beispiel voran. Gefährliche und gesundheitsschädliche Substanzen sind komplett tabu. Generell werden alle Produkte umweltschonend hergestellt. Dies belegt auch die Implementierung eines Umwelt-Management-Systems nach DIN EN ISO 14001:2009.

Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): 230 V/AC · Blattanzahl (max.): 4 Blatt · Gewicht: 7.5 kg · Herstellerfarbe: Hellgrau · Partikel-/Streifen-Größe: 2 x 15 mm · Produktabmessung, Breite: 345 mm · Produktabmessung, Höhe: 428 mm · Produktabmessung, Tiefe: 213 mm · Schnitt-Typ: Partikelschnitt · Schnittbreite (max.): 220 mm · Schutzklasse (DIN 66399-1): Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten),Schutzklasse 3 (Sehr hoher Bedarf für besonders geheime Daten) · Sicherheitsstufe (DIN 66399-1): P-5 · Vernichtet auch: Büroklammern,Heftklammern · Volumen Auffangbehälter: 20 l

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 345 x 428 x 213 mm
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Produktabmessung, Tiefe:
213 mm
Produktabmessung, Höhe:
428 mm
Produktabmessung, Breite:
345 mm
Marke:
Ideal Office
Blattanzahl (max.):
4 Blatt
Farbe:
grau
Schutzklasse (DIN 66399-1):
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten) | Schutzklasse 3 (Sehr hoher Bedarf für besonders geheime Daten)
Sicherheitsstufe (DIN 66399-1):
P-5
Vernichtet auch:
Büroklammern | Heftklammern
Partikel-/Streifen-Größe:
2 x 15 mm
Schnittbreite (max.):
220 mm
Volumen Auffangbehälter:
20 l
Betriebsspannung (LOV):
230 V/AC
Gewicht:
7.5 kg
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 197,21*
€ 230,98*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,16*
€ 242,94*
Frei Haus
ab € 209,16*
€ 242,94*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,31*
€ 242,97*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 236,19*
€ 273,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,08*
€ 324,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,97*
€ 323,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,59*
€ 300,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,75*
€ 291,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,19*
€ 281,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,87*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.