Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton K 28 WPC BL - 8 Ohm 1.1 Zoll 2.8 cm Kleinlautsprecher 1 W 8 Ω Kunststoff-Membran


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1628603-BP
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     K 28 WPC BL / 8
EAN/GTIN:
     4007540028064
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Kleinlautsprecher
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Visaton K 28 WPC BL - 8 Ohm 1.1 Zoll 2.8 cm Kleinlautsprecher 1 W 8 Ω Kunststoff-Membran

Visaton K 28 WPC BL Klein-Lautsprecher - 8 Ohm

max. Belastbarkeit: 2 W
Schalldruck 76 dB

2,8 cm (1,1") Kleinlautsprecher mit Kunststoffmembran (Mylar) und Befestigungslaschen. Gleichmäßiger Frequenzgang und gute Sprachverstandlichkeit.

Technische Daten:
Belastbarkeit (max. W): 2 W · Belastbarkeit RMS: 1 W · Frequenz (max.): 20000 Hz · Frequenz (min.): 300 Hz · Gewicht: 7 g · Impedanz (Integer): 8 Ω · Lautsprecher-Besonderheiten: Kunststoff-Membran · Lautsprecher-Größe (Zoll): 1.1 Zoll · Lautsprecher-Größe (cm): 2.8 cm · Schalldruck: 76 dB

Weitere Informationen:
Frequenz (max.):
20000 Hz
Frequenz-Bereich:
300 Hz - 20000 Hz
Marke:
Visaton
Impedanz (Integer):
8 Ω
Belastbarkeit RMS:
1 W
Lautsprecher-Besonderheiten:
Kunststoff-Membran
Frequenz (min.):
300 Hz
Belastbarkeit (max. W):
2 W
Schalldruck:
76 dB
Lautsprecher-Größe (cm):
2.8 cm
Lautsprecher-Größe (Zoll):
1.1 Zoll
Gewicht:
7 g
Produkt-Art:
Kleinlautsprecher
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kleinlautsprecher 8 ohm, kleinlautsprecher, breitbandlautsprecher visaton, Visaton, K 28 WPC BL / 8, K 28 WPC BL - 8 Ohm, minilautsprecher, miniaturlautsprecher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 5,37*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 5,38*
€ 8,95*
ab € 3,82*
€ 5,94*
€ 5,95*
ab € 4,68*
€ 7,03*
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.