Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton Kleinlautsprecher Mylar 8Ω, 75dB / 1W, 28 (Dia.) x 5.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1976429
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     K 28 WPC BL 8 OHM
EAN/GTIN:
     4007540028064
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Kleinlautsprecher
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Spulenwiderstand = 8Ω
Schallpegel = 75dB
Nennleistung = 1W
Kegel-Material = Mylar
Abmessungen = 28 (Dia.) x 5.4mm
Durchmesser = 28mm
Höhe = 5.4mm

Die Visaton Serie K ist ein Miniaturlautsprecher mit einer Kunststoffmembran (Mylar) und Montage-Ohren. Ausgeglichener Frequenzgang und gute Sprachwiedergabe.300-20000 Hz Frequenzgang 76 dB mittlerer Schalldruckpegel 700 Hz Resonanzfrequenz Betriebstemperaturbereich: -30°C bis 70°C 13,5 mm Schwingspulendurchmesser Coil
Weitere Informationen:
Spulenwiderstand:
Schallpegel:
75dB
Nennleistung:
1W
Kegel-Material:
Mylar
Abmessungen:
28 (Dia.) x 5.4mm
Durchmesser:
28mm
Höhe:
5.4mm
Weitere Suchbegriffe: kleinlautsprecher 8 ohm, kleinlautsprecher, breitbandlautsprecher visaton, 1976429, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Miniaturlautsprecher, Visaton, K28WPCBL8OHM, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Miniature Speakers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 5,22*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 5,23*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,83*
€ 5,84*
€ 5,95*
ab € 4,68*
€ 6,89*
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.