Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniaturlautsprecher 28mm 1W 8Ohm 76dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30133936
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     K 28 WPC BL - 8 OHM
EAN/GTIN:
     4007540028064
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Kleinlautsprecher
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Miniaturlautsprecher, Typ=K 28 WPC BL - 8 OHM, Alternative (Alias)=2806, Ausgangsleistung max.=2 W, Breite=37.6 mm, Durchmesser=28 mm, Durchmesser Schwingspule=13.5 mm, Frequenzgang max.=20 kHz, Frequenzgang min.=300 Hz, Gewicht=7 g, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-999, Höhe=5.5 mm, Impedanz=8 Ω, Länge=-888, Nennleistung=1 W, Niedrigste Resonanzfrequenz=700 Hz, Schalldruckpegel=76 dB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8518290090
Weitere Suchbegriffe: kleinlautsprecher 8 ohm, kleinlautsprecher, breitbandlautsprecher visaton, Miniaturlautsprecher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 5,22*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 5,23*
€ 8,95*
ab € 3,83*
€ 5,84*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,68*
€ 6,89*
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.