Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher; Miniatur,Mylar,universal; 1W; 8Ω; Ø28x5,5mm; Ø: 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lautsprecher; Miniatur,Mylar,universal; 1W; 8Ω; Ø28x5,5mm; Ø: 28mm
Lautsprecher; Miniatur,Mylar,universal; 1W; 8Ω; Ø28x5,5mm; Ø: 28mm
Artikel-Nr.:
     2805-VS-K28WPCBL-8
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Kleinlautsprecher
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Hersteller: VISATON
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 26mm
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leistung: 1W
Impedanz:
Durchmesser: 28mm
Äußere Abmessungen: Ø28x5,5mm
Höhe: 5,5mm
Max. Leistung: 2W
Resonanzfrequenz: 700Hz
Schallwandler-Typ: Lautsprecher
Lautstärke: 76dB
Schallfrequenz: 0,3...20kHz
Lautsprecher-Art: Mylar;universal;Miniatur
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 5,37*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 5,38*
€ 8,95*
ab € 3,82*
€ 5,94*
€ 5,95*
ab € 4,68*
€ 7,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.