Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek 818-01 Standlupe Vergrößerungsfaktor: 8 x Linsengröße: (Ø) 24 mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1642344-BP
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     818-01
EAN/GTIN:
     7640144717346
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Skalenlupe
Ideal Tek 818-01 Standlupe Vergrößerungsfaktor: 8 x Linsengröße: (Ø) 24 mm Weiß

Standlupe mit 8 x Vergrößerung

Mit mm-Skala

Diese Standlupe wurde für eine Vielzahl an Anwendungen konzipiert. Sie wird beispielweise von Uhrenmachern oder Juwelieren verwendet, findet aber auch in der Elektro-Industrie seine Verwendung. Diese Lupe ist für das Erkennen und Positionieren von Kleinteilen unerlässlich.

Ausstattung:
Sichtfeld 30 mm · Abmessungen: 40x40x44 mm.

Technische Daten:
Gewicht: 30 g · Herstellerfarbe: Weiß · Linsen-Durchmesser: 24 mm · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Vergrößerungsfaktor: 8 x

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Linsengröße:
(Ø) 24 mm
Marke:
Ideal Tek
Vergrößerungsfaktor:
8 x
Farbe:
weiß
Linsen-Durchmesser:
24 mm
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Standlupe
Weitere Suchbegriffe: Standlupe, Uhrmacherlupe, lupe 8fach, lupe, ideal tek lupe, 07640144717346, Ideal Tek, 818-01, lesehilfe, lesehilfen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,94*
€ 30,21*
€ 6,90*
ab € 21,56*
€ 30,22*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 21,33*
€ 30,40*
€ 8,95*
ab € 21,33*
€ 30,75*
€ 6,90*
ab € 24,34*
€ 38,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.