Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer unbestückt 27 l Parat CLASSIC Plus Safe CP-7 581050171 (B x H x T) 480 x 360 x 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1644229-BP
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     581050171
EAN/GTIN:
     4006793001107
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Werkzeugkoffer unbestückt 27 l Parat CLASSIC Plus Safe CP-7 581050171 (B x H x T) 480 x 360 x 210 mm

Werkzeugkoffer unbestückt CLASSIC Plus Safe CP-7

Flugtauglich
Große, frei unterteilbare Bodenschale
Integrierte Zahlenschlösser

Der robuste, flugtaugliche Doppel-Aluminiumrahmen sowie die rutschhemmende X-ABS-Kunststoffhülle machen den CLASSIC Plus Safe CP-7 extrem langlebig und bestens geeignet für den täglichen Einsatz. Der Koffer besitzt eine große, frei unterteilbare Bodenschale mit Abdeckplatte für größere Gerätschaften sowie mehrere CP-7 Werkzeugtafeln für bis zu 60 Werkzeuge. Im Deckel befinden sich zwei zusätzliche, kleinere Fächer für Visitenkarten als auch Stiftschlaufen und ein Dokumentenfach. Wie alle Modelle aus der CLASSIC-Serie besitzt dieser Werkzeugkoffer den ergonomisch geformten PARAT Tragegriff mit Soft-Touch-Oberfläche, welcher für ein höchstes Maß an Tragekomfort sorgt. Die praktischen Rasterschaniere mit Kofferdeckel-Arretierung geben einen schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug. Die integrierten Zahlenschlösser lassen sich mit einem individuellen Zahlencode versehen und schützen so vor ungewollten Zugriff.

Ausstattung:
1 Werkzeugtafel, 2-seitig, mit CP-7-Werkzeughalter bis Ø 11 mm und bis Ø 15 mm · 1 Werkzeugtafel mit CP-7-Werkzeughalter bis Ø 11 mm · 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 58 mm, frei unterteilbar · 1 Abdeckplatte mit CP-7-Werkzeughalter bis Ø 26 mm · 1 Dokumentenfach im Deckel.

Technische Daten:
Gewicht: 5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Innenmaß Breite: 460 cm · Innenmaß Höhe: 310 cm · Innenmaß Tiefe: 190 cm · Material: ABS Kunststoff,Aluminium · Produktabmessung, Breite: 480 mm · Produktabmessung, Höhe: 360 mm · Produktabmessung, Tiefe: 210 mm · Volumen: 27 l · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: mit Werkzeughalter,mit Zahlenschloss

Lieferumfang:
Werkzeugkoffer Classic Plus Safe CP-7,1 Längssteg & 3 Querstege zur Unterteilung der Bodenschale.

Hinweis:
Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 480 x 360 x 210 mm
Volumen:
27 l
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
210 mm
Produktabmessung, Höhe:
360 mm
Produktabmessung, Breite:
480 mm
Marke:
Parat
Innenmaß Tiefe:
190 cm
Innenmaß Höhe:
310 cm
Innenmaß Breite:
460 cm
Farbe:
schwarz | grau
Material:
ABS Kunststoff | Aluminium
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
mit Werkzeughalter | mit Zahlenschloss
Gewicht:
5 kg
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer leer alu, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, Parat, 581050171, CLASSIC Plus Safe CP-7, Werkzeug-Koffer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
35
Frei Haus
ab € 146,88*
€ 156,52*
1
€ 4,90*
ab € 188,17*
€ 225,53*
1
Frei Haus
ab € 188,84*
€ 227,01*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 221,92*
€ 261,35*
1
€ 3,50*
ab € 229,33*
€ 267,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,35*
€ 311,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,82*
€ 304,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,78*
€ 290,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,96*
€ 272,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,92*
€ 264,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,73*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,90*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 3,95*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,29*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 8,85*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 23,75*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,50*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.