Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 Typ A Chassisbuchse, Einbau M16 1310-1015-02 encitech Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1656512-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1015-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB 3.0 Typ A Chassisbuchse, Einbau M16 1310-1015-02 encitech Inhalt: 1 St.

USB 3.0 Typ A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel mit Stecker · Anschluss (Details): USB 3.0 Typ A · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) · Ausführung (allgemein): M16 · Einbaubohrung-Durchmesser: 18 mm · Gehäuse-Material: PA · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktmaterial: Vergoldet · Passend für (Details): Gewinde M16 · Polzahl (num): 9 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Steckverbinder-Bauform: Chassisbuchse, Einbau · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kunststoffkappe,mit Kontermutter · USB-Ausführung: A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Stecker-Norm:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Passend für (Details):
Gewinde M16
Marke:
encitech
Schutzart:
IP67
Farbe:
schwarz | blau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Kunststoffkappe | mit Kontermutter
Anschluss (Bauelemente):
Kabel mit Stecker
USB-Ausführung:
A
Herst.-Teilenr.:
1310-1015-02
Typ (Hersteller-Typ):
1310-1015-02
Ausführung (allgemein):
M16
Einbaubohrung-Durchmesser:
18 mm
Polzahl:
9
Steckverbinder-Bauform:
Chassisbuchse|ツ| Einbau
Anschluss (Details):
USB 3.0 Typ A
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Gehäuse-Material:
PA
Produkt-Art:
USB Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,21*
€ 51,93*
€ 6,90*
ab € 27,61*
€ 51,95*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 43,53*
€ 58,16*
Frei Haus
ab € 49,97*
€ 86,09*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 92,32*
€ 115,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.