Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel, USB A-Buchse - USB A-Stecker, 1m, USB 3.0, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30103688
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1015-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Kabel, Typ=1310-1015-02, Geschwindigkeit max. (Daten)=-999, Länge=1 m, Aussenmaterial=Polyamid, Farbe Ummantelung=Blau, Kabelaufbau=Rund, Material d. Beschichtung=Gold, Steckverbinder A=USB A-Buchse, Steckverbinder B=USB A-Stecker, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, IP-Schutzart=IP64 IP67, Konformität mit Normen=-999, USB-Typ=USB 3.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
69 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
69 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,60*
€ 53,65*
€ 6,90*
ab € 27,70*
€ 53,66*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 43,14*
€ 56,51*
Lager 115
Frei Haus
ab € 49,56*
€ 83,39*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 91,58*
€ 113,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.