Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 3600212 Verbindungsstutzen (Ø) 32.3 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1659641-BP
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3600212
EAN/GTIN:
     4012591772125
Suchbegriffe:
Anbaustutzen
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Hensel 3600212 Verbindungsstutzen (Ø) 32.3 mm 1 St.

Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 32

Anbau-Kabelstutzen für Vorprägungen. Mit Zugentlastung und Gegenmutter, für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Produktabmessung, Ø: 32.3 mm · Weitere technische Daten: Schutzart: IP 66 / IP 67 / IP 69 · Umgebungstemperatur - 25 °C bis + 55 °C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 32.3 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Ø:
32.3 mm
Marke:
Hensel
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Verbindungsstutzen
Weitere Suchbegriffe: hensel kabelverschraubung m32, anbaustutzen, hensel anbaustutzen, Hensel, 3600212, AKM 32
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,85*
€ 3,67*
1 Tag
28
1
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 4,19*
1
€ 5,95*
ab € 2,84*
€ 4,23*
1
€ 5,46*
ab € 2,92*
€ 4,34*
Lager 102
104
1
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 4,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591772095
ab € 1,66*
Ähnlich
Hensel
AKM 25
ab € 2,19*
Ähnlich
Hensel
AKM 40
ab € 6,34*
Ähnlich
Hensel
AKM 50
ab € 12,86*
Ähnlich
Hensel
ASM 20
ab € 2,03*
Ähnlich
Hensel
4012591772200
ab € 19,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.