Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS PEKE 60 -C Kabelkanal Trennsteg 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1662838-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     PEKE 60 -C
EAN/GTIN:
     8595057627079
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
KOPOS PEKE 60 -C Kabelkanal Trennsteg 1 St. Weiß

Trennsteg für EKE 60x60 weiß

Trennsteg PEKE 60 -C für KOPOS Elektroinstallationskanal EKE 60x60 (Conrad-Best.-Nr.: 1662830), weiß.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Kabelkanal-Komponente: Trennsteg · Lieferlänge: 2000 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Marke:
KOPOS
Kabelkanal-Komponente:
Trennsteg
Farbe:
weiß
Lieferlänge:
2000 mm
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: Trennsteg, kabelkanal weiß 2m, trennsteg, installationskanal weiß, 08595057627079, KOPOS, PEKE 60 -C, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,87*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,40*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.