Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares RM175RF/2 Funk-Rauchwarnmelder 2er Set vernetzbar batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1665998-BP
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.040.95
EAN/GTIN:
     8711658412092
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk akku
Smartwares RM175RF/2 Funk-Rauchwarnmelder 2er Set vernetzbar batteriebetrieben

Smartwares Funk-Rauchwarnmelder RM175RF/2 10.040.95 2er Set vernetzbar

Früherkennung von Rauch
Bis zu 12 Melder koppelbar
Betrieb mit AA Alkaline-Batterien

Dieses vernetzbare Rauchwarnmelderset kann über Funk mit weiteren RM175- oder RM174RF Rauchmeldern verbunden werden (max. 12 St.). Wenn ein Rauchwarnmelder Rauch erkennt, geben alle angeschlossenen Melder einen Alarm ab (Alarmweitergabe). Diese Funktion ist insbesondere in einem mehrstöckigen Haus sinnvoll und stellt sicher, dass im Alarmfall alle Bewohner rechtzeitig gewarnt werden.
Mit dem Rauchwarnmelder können Sie im Brandfall rechtzeitig handeln. Der Rauchmelder ist verknüpfbar, so dass alle verbundenen Rauchmelder gleichzeitig Alarm auslösen, auch wenn nur einer Rauch festgestellt hat. Sie können den Rauchmelder mit der Prüftaste leicht testen oder benutzen dafür eine Smartwares FOT-14300 Fernbedienung.

Ausstattung:
Bis zu 12 Melder vernetzbar · Betrieb mit normalen AA-Batterien.

Technische Daten:
Gewicht: 236 g · Melder-Besonderheiten: vernetzbar · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Ø: 120 mm · Schall-Druck (dB): 85 dB · Sets (LOV - nur für Titel): 2er Set · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Funkreichweite Melder: bis zu 20 m · Frequenz: 433 MHz · Betriebstemperatur: 0 °C - 40 °C

Lieferumfang:
2 x Rauchwarnmelder,4 x AA-Batterien,2 x Befestigungsmaterial,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 120 mm x 36 mm
Produktabmessung, Ø:
120 mm
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Marke:
Smartwares
Melder-Besonderheiten:
vernetzbar
Sets (LOV - nur für Titel):
2er Set
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Schall-Druck (dB):
85 dB
Gewicht:
236 g
Produkt-Art:
Funk-Rauchwarnmelder
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder funk, rauchmelder, Smartwares, 10.040.95, RM175RF/2, Brandmelder, Brandmeldeanlagen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,62*
€ 42,53*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 31,99*
€ 42,56*
Lager 102
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,11*
€ 44,51*
2 Tage
9
pro Stück
€ 2,90*
ab € 39,57*
€ 52,30*
6 Tage
8
pro Packung
€ 6,99*
ab € 77,58*
€ 98,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Setpoint
FZ501011R-S2
ab € 55,88*
Sonstiges
Smartwares
RMSM175RF2
ab € 37,76*
Sonstiges
Smartwares
RMSM175RF4
ab € 75,90*
Sonstiges
Smartwares
RMS175RF4
ab € 62,63*
Sonstiges
Setpoint
FZ501011R-SM
ab € 29,33*
Sonstiges
ELRO
FZ501011R
ab € 28,12*
Sonstiges
ELRO
FZ500221R
ab € 35,96*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.