Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Brandschutz
>
Gefahrenmelder
>
Rauchmeldeanlage
>
Rauchmelder
>
Artikel
4er-Set vernetzbare Rauchmelder + Magnethalter, verlinkbar, erweiterbar
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-RMSM175RF4
Hersteller:
Smartwares
Herst.-Nr.:
RMSM175RF4
EAN/GTIN:
4260529938864
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk akku
4er-Set vernetzbare Rauchmelder + Magnethalter, verlinkbar, erweiterbar
Sicherheit in schickem Design bietet das 4er-Set Funkrauchmelder aus dem Hause SMARTWARES
Mit einem Funkrauchmelder können Sie die Gefahr schneller Erkennen und kostbare Zeit gewinnen!
Vorteil: Der auslösende Rauchmelder gibt den Alarm an alle Melder in Funkreichweite weiter, sodass der Signalton zu Ihnen vordringen kann!
- Ideal bei Personen die schlecht hören oder hohe Töne nicht wahrnehmen
- Perfekt geeignet um räumlich getrennte Orte wie die Garage zu überwachen
Dieser vernetzte Rauchmelder ist die ideale Lösung für Ihr Eigenheim, Ihre Wohnung und andere kleine Gebäude!
Geprüft nach DIN EN 14604 erfüllt der Funk Rauchmelder alle Auflagen entsprechend der Rauchmelder Pflicht.
Kleben statt Bohren – mit der Magnetbefestigung – Schnell & Sauber an die Decke heften.
Magnethalterung nicht für: Vinyltapeten, Styropor, Antihaft- und Silikon-Beschichtungen
- Vernetzbarer Rauchmelder – 12 Funk Rauchmelder schnurlos vernetzbar im Umkreis von bis zu 20 Metern
- Mit Stummschaltfunktion – das Signal kann im Falle eines Fehlalarms für 10min unterdrückt werden – daher küchentauglich
- Mit akustischer Warnung bei fälligem Batteriewechsel
- Mit großflächiger Testtaste für die vereinfachte Funktionsprüfung auch bei hohen Decken
- Optimaler Erfassungsbereich 40qm
- Inklusive Batterie mit einer Lebensdauer von 1 Jahr + 4 x Magnethalterungen
Auch zu finden unter:
Rauchmelder Vernetzt, Rauchmelder Vernetzbar, Rauchmelder Funk Vernetzt, Funkvernetzte Rauchmelder, Feuermelder, Brandmelder, Rauchwarnmelder, Feueralarm, Brandalarm, Rauchmelder Küche, Rauchmelder küchentauglich, küchentaugliche Rauchmelder
Weitere Informationen:
Zulassung nach:
DIN EN 14604
Besonderheiten:
3M Klebeband
Durchmesser Montageplatte:
6 cm
Vernetzbarkeit:
vernetzbar über Funk
Anzahl:
4 | 4 Stück
Vernetzbar mit bis zu:
12 Meldern
Funkreichweite (der Melder zueinander):
20 m
Stromversorgung:
1,5V AA Alkaline Batterie - austauschbar
Batterielebensdauer:
1 Jahr (laut Herstellerangabe)
Optimaler Erfassungsbereich:
40 qm
Signalauslösung:
Rauch
Signallautstärke:
85 dB
Batteriewarnung:
Akustisch über Signalton
Testschalter zur Funktionsprüfung:
Ja, mit besonders großem und leicht erreichbarem Testschalter
Betriebsanzeige über blinkende LED:
Ja
Stummschaltfunktion:
Ja
Farbe:
Weiß
Abmessung:
Durchmesser: 12 cm, Tiefe: 4 cm
Gewicht:
150 g
... >
Sicherheit
>
Brandschutz
>
Funkrauchmelder
Weitere Suchbegriffe:
rauchmelder funk
,
rauchmelder
,
Funk-Rauchmelder
,
optischer Funkrauchmelder
,
HomeWizard
,
Home Wizard
,
Home Control
,
HomeControll
,
Smarthome
,
vernetzbarer Rauchmelder
,
Batterie Rauchmelder
,
Brandmelder Rauchwarnmelder
,
vernetzbar
,
Brandwarnmelder
,
Lebensretter
,
Gefahrenmelder
,
optischer Rauchmelder
,
Sicherheits-Sets
,
Brandschutz
,
Brandschutz-Sets
,
Brandschutz-Artikel
,
Brandschutzartikel
,
Feuerschutzartikel
,
Feuerwarnartikel
,
Feuerwarn-Artikel
,
Frühwarnsysteme
,
Notfall-Systeme
,
Notfallsysteme
,
Notfall-Sets
,
Rauchdetektoren
,
Rauch-Detektoren
,
Feuerdetektoren
,
Feuer-Detektoren
,
Brand-Detektoren
,
Branddetektoren
,
Rauchmelderpflicht Rauchmelder-Pflicht
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,90*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 75,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,69*
€ 116,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,51*
€ 114,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,97*
€ 109,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,25*
€ 107,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,90*
€ 90,32
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares RM175RF/2 2-er Pack Funkvernetzter Rauchwarnmelder
Smartwares
10.040.95
ab € 27,62*
Sonstiges
2er Set Funk Rauchmelder vernetzbar mit 10 Jahres Batterie Stummschaltung
Setpoint
FZ501011R-S2
ab € 55,88*
Sonstiges
2er-Set vernetzbare Rauchmelder + Magnethalter, verlinkbar, erweiterbar
Smartwares
RMSM175RF2
ab € 37,76*
Sonstiges
4er-Set vernetzbare Rauchmelder, Funkreichweite bis 20m, verlinkbar, erweiterbar
Smartwares
RMS175RF4
ab € 62,63*
Sonstiges
Funk Rauchmelder vernetzbar mit 10 Jahres Batterie & Magnethalter
Setpoint
FZ501011R-SM
ab € 29,33*
Sonstiges
Funk Rauchmelder vernetzbar mit 10 Jahres Batterie, Testknopf, Stummschaltung
ELRO
FZ501011R
ab € 28,12*
Sonstiges
Funkrauchmelder 2er Set, Brandschutz für Smart Home Connects System
ELRO
FZ500221R
ab € 35,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen