Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Brandschutz
>
Gefahrenmelder
>
Rauchmeldeanlage
>
Rauchmelder
>
Artikel
Funkrauchmelder 2er Set, Brandschutz für Smart Home Connects System
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-FZ500221R
Hersteller:
ELRO
Herst.-Nr.:
FZ500221R
EAN/GTIN:
8719699342460
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
Rauchmelder
Funkrauchmelder 2er Set, Brandschutz für Smart Home Connects System
Sicherheit in vielseitiger Form bietet dieser Funkrauchmelder im 2er Set aus dem Hause ELRO.
Mit einem Funkrauchmelder können Sie die Gefahr schneller erkennen und kostbare Zeit gewinnen!
Vorteil: Der auslösende Rauchmelder gibt den Alarm an alle Melder in Funkreichweite weiter, sodass der Signalton zu Ihnen vordringen kann!
- Ideal bei Personen die schlecht hören oder hohe Töne nicht wahrnehmen
- Perfekt geeignet um räumlich getrennte Orte wie die Garage zu überwachen
Dieser vernetzte Rauchmelder ist die ideale Lösung für Ihr Eigenheim, Ihre Wohnung und andere kleine Gebäude!
Geprüft nach DIN EN 14604 erfüllen diese Funk Rauchmelder somit alle Auflagen entsprechend der Rauchmelder Pflicht.
- Vernetzbare Rauchmelder – verschiedene Funk Warnmelder schnurlos vernetzbar im Umkreis von bis zu 100 Metern im offenen Feld (max. 50 Stück)
- Mit Stummschaltfunktion – das Signal kann im Falle eines Fehlalarms für 10min unterdrückt werden – daher küchentauglich
- Mit akustischer Warnung bei fälligem Batteriewechsel
- mit großflächiger Testtaste für die vereinfachte Funktionsprüfung auch bei hohen Decken
- Optimaler Erfassungsbereich 36qm
- austauschbare Batterie mit einer Lebensdauer von ca. 2 Jahren
Diese funkvernetzten Rauchwarnmelder können Sie nicht nur untereinander mit weiteren Brandmeldern vernetzen, sondern auch mit allen anderen Funk vernetzbaren Warnmeldern aus dem ELRO Sortiment (bis zu 50 Geräte). Dies sind z.B. Kohlenmonoxid Melder, Hitzemelder, Gasmelder und / oder Wassermelder.
Zudem können die Melder mit in das Smart Home ELRO Connects System eingebunden werden (nicht inbegriffen), wodurch Sie mittels der ELRO Connects APP immer und überall gewarnt werden können, sobald bei Ihnen zu Hause ein Alarm ausgelöst wird.
Auch zu finden unter:
Rauchmelder Vernetzt, Rauchmelder Vernetzbar, Rauchmelder Funk Vernetzt, Funkvernetzte Rauchmelder, Feuermelder, Brandmelder, Rauchwarnmelder, Feueralarm, Brandalarm, Rauchmelder Küche, Rauchmelder küchentauglich
Weitere Informationen:
Funktion:
Rauchmelder
Spannung:
1 Volt
Batterie:
2x AA Batterie
Zulassung nach:
DIN EN 14694
Batterieart:
AA austauschbar
Batterielebensdauer:
2 Jahre
Signallautstärke:
85 dB
Warnung bei leerer Batterie:
Ja
Stummschaltfunktion:
Ja
Testschalter:
Ja
... >
Sicherheit
>
Brandschutz
>
Funkrauchmelder
Weitere Suchbegriffe:
Rauchwarnmelder
,
SmartHome Brandmelder
,
SmartHome Feuermelder
,
SmartHome Rauchmelder
,
SmartHome Set
,
SmartHome Starterset
,
rauchmelder funk akku
,
smarthome set
,
rauchmelder funk
,
Funk Rauchmelder
,
Smart Home
,
optischer Funkrauchmelder
,
HomeWizard
,
Home Wizard
,
Home Control
,
HomeControll
,
Smarthome
,
vernetzbarer Rauchmelder
,
Batterie Rauchmelder
,
Brandmelder Rauchwarnmelder
,
vernetzbar
,
Brandwarnmelder
,
Lebensretter
,
Gefahrenmelder
,
optischer Rauchmelder
,
Sicherheits-Sets
,
Brandschutz
,
Brandschutz-Sets
,
Brandschutz-Artikel
,
Brandschutzartikel
,
Feuerschutzartikel
,
Feuerwarnartikel
,
Feuerwarn-Artikel
,
Frühwarnsysteme
,
Notfall-Systeme
,
Notfallsysteme
,
Notfall-Sets
,
Rauchdetektoren
,
Rauch-Detektoren
,
Feuerdetektoren
,
Feuer-Detektoren
,
Brand-Detektoren
,
Branddetektoren
,
Rauchmelderpflicht Rauchmelder-Pflicht
,
ELRO Connects System
,
ELRO Connects APP
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,96*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 35,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,57*
€ 57,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,88*
€ 56,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,10*
€ 54,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,02*
€ 52,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,16*
€ 51,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,96*
€ 42,79
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares RM175RF/2 2-er Pack Funkvernetzter Rauchwarnmelder
Smartwares
10.040.95
ab € 27,62*
Sonstiges
2er Set Funk Rauchmelder vernetzbar mit 10 Jahres Batterie Stummschaltung
Setpoint
FZ501011R-S2
ab € 55,88*
Sonstiges
2er-Set vernetzbare Rauchmelder + Magnethalter, verlinkbar, erweiterbar
Smartwares
RMSM175RF2
ab € 37,76*
Sonstiges
4er-Set vernetzbare Rauchmelder + Magnethalter, verlinkbar, erweiterbar
Smartwares
RMSM175RF4
ab € 75,90*
Sonstiges
4er-Set vernetzbare Rauchmelder, Funkreichweite bis 20m, verlinkbar, erweiterbar
Smartwares
RMS175RF4
ab € 62,63*
Sonstiges
Funk Rauchmelder vernetzbar mit 10 Jahres Batterie & Magnethalter
Setpoint
FZ501011R-SM
ab € 29,33*
Sonstiges
Funk Rauchmelder vernetzbar mit 10 Jahres Batterie, Testknopf, Stummschaltung
ELRO
FZ501011R
ab € 28,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen