Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden 06032A6000 EasyHeat 500 Heißluftgebläse 1600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1673284-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06032A6000
EAN/GTIN:
     3165140887861
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftgebläse bosch
Bosch Home and Garden 06032A6000 EasyHeat 500 Heißluftgebläse 1600 W

Heißluftgebläse EasyHeat 500

Heißluftgebläse EasyHeat 500 mit praktischer Stufenregulierung von Temperatur und Luftmenge. Komfortabel und sicher durch Softgrip und Abstellfläche zum stationären Arbeiten.

Technische Daten:
Gewicht: 750 g · Leistung: 1600 W · Luftmenge: 240 l/min,450 l/min · Produktabmessung, Breite: 274 mm · Produktabmessung, Länge: 275 mm · Temperatureinstellung: 300 °C,500 °C

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
275 mm
Produktabmessung, Breite:
274 mm
Marke:
Bosch Home and Garden
Luftmenge:
240 l/min | 450 l/min
Temperatureinstellung:
300 °C | 500 °C
Leistung:
1600 W
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Heißluftgebläse
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, heißluftgebläse 1600w, Bosch Home and Garden, 06032A6000, EasyHeat 500, heissluftfön, Heißluftfön
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 34,36*
€ 42,81*
1 Tag
50
1
€ 23,00*
ab € 35,16*
€ 44,10*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 36,27*
€ 45,46*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 36,82*
€ 45,92*
Lager 102
71
1
Frei Haus
ab € 44,98*
€ 56,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1609201795
ab € 10,03*
Zubehör
Bosch
1609390451
ab € 11,32*
Zubehör
Bosch
1609201796
ab € 10,01*
Zubehör
Bosch
1609390452
ab € 11,24*
Zubehör
Bosch
1609201648
ab € 7,75*
Zubehör
Bosch
1609390453
ab € 9,42*
Zubehör
Bosch
1609201751
ab € 12,59*
Zubehör
Bosch
1609390452
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.