Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus AWB4006 AWB4006 PoE Injector RJ-45 12 V/DC, 24 V/DC, 36 V/DC, 48 V/DC, 57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1678748-BP
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     AWB4006
EAN/GTIN:
     4053199544097
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile
Anybus AWB4006 AWB4006 PoE Injector RJ-45 12 V/DC,24 V/DC,36 V/DC,48 V/DC,57 V/DC 1 St.

Anybus PoE Injector 12-57 VDC

Der Anybus Power over Ethernet (PoE) Injector ermöglicht die Stromversorgung von Anybus-Produkten, z.B. eines WLAN Access Points oder eines Bolt RJ45, per Ethernet-Kabel. Dadurch wird ein zusätzliches Netzteil überflüssig.
Dieser für die Industrie ausgelegte Gigabit Power Injector ist sehr zuverlässig, hat ein robustes Metallgehäuse der Schutzart IP30 und 2 Ports.

• Gigabit-High-Power-PoE-Injector für die Industrie mit 2 Ports
• Unterstützt 2 x10/100/1000Base-T(X) für Strom- und Daten
• Erfüllt die Norm IEEE802.3at/802.3af vollständig
• Automatischer Überspannungsschutz am Eingang und automatischer Überstromschutz am Ausgang
• Unterstützt Ausgangsleistung bis zu 30 Watt pro Port
• Hohe Zuverlässigkeit und robustes IP30-Gehäuse
• Hutschienen- und Wandmontage.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC,36 V/DC,48 V/DC,57 V/DC · Betriebstemperatur (max.): 70 °C · Betriebstemperatur (min.): -25 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schnittstellen (Advantech): RJ-45 · Weitere technische Daten: Kabelgebundene Schnittstelle : 2 x RJ45 Ethernet-Port-Eingänge (Daten, 10/100/1000 Base-T(x)); 2 x RJ45 Ethernet-Ports mit P.S.E. Ausgang (Daten und Strom, 10/100/1000 Base-T(x)) · PoE-Standard: IEEE 802.11 af/at · Abmessungen (BxHxT): 41 x 95 x 70 mm · Gewicht: 370 g · Eingangsspannung: 12-57 VDC am 4-poliger Schraubklemmleiste · Ausgangsspannung: 50 V / 600 mA, max. 30 W pro Port · LED-Betriebsanzeige: PWR / Betrieb: 1 x LED; grünes Leuchten: Die Stromversorgung ist eingeschaltet und funktioniert normal · PoE-LED-Anzeige: 2 x LEDs: Blaues Leuchten: PoE-Geräteleitung; Blaues Blinken: PoE-Gerät wird erkannt; Blaue Leuchte aus: Kein PoE-Gerät erkannt · Schutz: Kurzschluss-, Überlastungs- und Hochspannungsschutz · Gehäusematerial: Metall · Schutzart: IP30 · Montage: Hutschiene und Wandhalterung (enthalten).

Weitere Informationen:
Marke:
Anybus
Schnittstellen (Advantech):
RJ-45
Herst.-Teilenr.:
AWB4006
Typ (Hersteller-Typ):
AWB4006
Betriebsspannung:
12 V/DC | 24 V/DC | 36 V/DC | 48 V/DC | 57 V/DC
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.):
-25 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
-25 bis 70 °C
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
PoE Injector
Weitere Suchbegriffe: Anybus, AWB4006, AWB4006-B, Gateways
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 226,20*
€ 269,46*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 234,67*
€ 269,47*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 259,35*
€ 296,97*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 446,38*
€ 503,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,47*
€ 320,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,88*
€ 318,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,99*
€ 308,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,50*
€ 304,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,67*
€ 279,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
24441212
ab € 7,92*
Zubehör
Lapp Kabel
24441213
ab € 9,45*
Zubehör
Lapp Kabel
24441214
ab € 13,41*
Zubehör
Lapp Kabel
24441215
ab € 15,23*
Zubehör
Lapp Kabel
24441230
ab € 14,66*
Zubehör
Lapp Kabel
24441236
ab € 7,71*
Zubehör
Lapp Kabel
24441238
ab € 13,55*
Zubehör
Lapp Kabel
24441243
ab € 7,73*
Zubehör
Lapp Kabel
24441317
ab € 2,36*
Zubehör
Lapp Kabel
24441319
ab € 3,68*
Zubehör
Lapp Kabel
24441321
ab € 5,46*
Zubehör
Lapp Kabel
24441322
ab € 7,86*
Zubehör
Lapp Kabel
24441323
ab € 10,80*
Zubehör
Lapp Kabel
24441324
ab € 13,86*
Zubehör
Lapp Kabel
24441332
ab € 2,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.