Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMS AWB4006 - Anybus PoE Injector 12-57 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106988
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     AWB4006
EAN/GTIN:
     4053199544097
Dokumentation - Montageanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector anybus
  • PoE Injector
  • Eingangsspannung: 12...57 V DC
  • Ausgangsspannung: 50 V
  • Schutzart: IP30
  • Montage: Tragschiene DIN35
  • Anschluss: 4-polige Schraubklemmleiste
  • Schnittstellen: 2 x RJ45 Ethernet-Port-Eingänge/2 x RJ45 Ethernet-Ports mit P.S.E. Ausgang
  • Maße (B x H x T): 41 x 95 x 70 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
POE Injector
Schnittstellen:
4 x RJ45
Versorgungsspannung:
12...57 V DC
Abmessungen (H x B x T ):
95 x 41 x 70 mm
Montageart:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Gehäusematerial:
Metall
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP30
Zulassungen:
CE | UL
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile, Wireless Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 225,37*
€ 269,32*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 236,08*
€ 269,33*
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 259,52*
€ 293,81*
6 Tage
26
Frei Haus
ab € 447,32*
€ 503,54*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,81*
€ 349,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,42*
€ 338,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,22*
€ 337,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,52*
€ 308,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
24441212
ab € 7,85*
Zubehör
Lapp Kabel
24441213
ab € 9,55*
Zubehör
Lapp Kabel
24441214
ab € 13,59*
Zubehör
Lapp Kabel
24441215
ab € 15,22*
Zubehör
Lapp Kabel
24441230
ab € 14,67*
Zubehör
Lapp Kabel
24441236
ab € 7,84*
Zubehör
Lapp Kabel
24441238
ab € 13,56*
Zubehör
Lapp Kabel
24441243
ab € 7,74*
Zubehör
Lapp Kabel
24441317
ab € 2,35*
Zubehör
Lapp Kabel
24441319
ab € 3,68*
Zubehör
Lapp Kabel
24441321
ab € 5,41*
Zubehör
Lapp Kabel
24441322
ab € 7,87*
Zubehör
Lapp Kabel
24441323
ab € 10,80*
Zubehör
Lapp Kabel
24441324
ab € 13,84*
Zubehör
Lapp Kabel
24441332
ab € 2,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.