Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Steckschlüsselsatz 37teilig SL25L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696378-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SL25L
EAN/GTIN:
     7314150256570
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Vierkant)
Bahco Steckschlüsselsatz 37teilig SL25L

Steckschl.-Satz 1/4 Std+Lang

Steckschlüssel-Satz, Standard und lange Ausführung, 37-teilig. Hochleistungs-Stahllegierung. Matt. ISO 1174. DIN 3120. Koffer: ABS, 195x45x130 mm. Inhalt: 37 Teile. 12 Stk Sechskant-Einsätze 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. 10 Stk Sechskant-Einsätze, lange Ausführung 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. 1 Stk Umschaltknarre, 60 Zähne, 6° Rückschwenkwinkel. 2 Stk Bits PH2. 1 Stk Bit PZ2. 3 Stk Bits Innensechskant 4, 5, 6 mm. 6 Stk Bits Sechsrund 10, 15, 20, 25, 30, 40. 1 Stk 1/4“ Bithalter mit Verschlussfeder, Aufnahme. 1 Stk schwenkbare Verlängerung 100 mm.

Technische Daten:
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 37teilig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Bahco
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
37teilig
Produkt-Art:
Steckschlüsselsatz
Weitere Suchbegriffe: Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz, VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, bahco bit-satz, bit satz, bit-sortiment 37 teilig, Bahco, SL25L, 876-6183
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,73*
€ 42,32*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 30,83*
€ 42,54*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 34,68*
€ 48,51*
Lager 102
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,46*
€ 54,39*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,35*
€ 54,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8335935
ab € 61,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.