Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p966436 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150256570 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 12 Stk 1/4" Sechskant-Einsätze: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13 mm
- 10 Stk 1/4" Sechskant-Einsätze lange Ausführung 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13 mm
- 1 Stk 1/4" Umschaltknarre, kompakt, Schnellauslöser, 60 Zähne und 6°° Rückschwenkwinkel, 125 mm
- 2 Stk 1/4" Bits, PH2
- 1 Stk 1/4" Bit PZ2
- 3 Stk Bits Innensechskant 4, 5, 6 mm
- 6 Stk Bits, TORX T10, T15, T20, T25, T30 und T40
- 1 Stk 1/4 Bithalter mit Haltefeder
- 1 Stk 1/4" schwenkbare Verlängerung 100 mm
- Ausführung: Matt verchromt
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Koffer: ABS, 195 mm x 45 mm x 130 mm
- Standards: ISO 1174 und DIN 3120
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Package Dimension: | 45 x 130 x 195 mm | Abtriebsform: | Außensechskant | Antriebsvierkant: | 1/4 | Hersteller: | Bahco | Höhe: | 45 mm | Breite: | 130 mm | Länge: | 195 mm | Gewicht: | 950 g | Ausführung: | Stecknuss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz, VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, bahco bit-satz, bit satz, bit-sortiment 37 teilig, Nuss-Kasten, Betätigungswerkzeug, 1/4", 1/4"-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur, Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 30,73* | € 42,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 30,83* | € 42,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 34,68* | € 48,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,46* | € 54,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,35* | € 54,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|