Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/4inch, standard + lang SL25L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Z-BAHCOSL25L
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SL25L
EAN/GTIN:
     7314150256570
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Vierkant)
1/4inch Steckschlüssel-Satz, Standard und lange Ausführung, 37-teilig - Hochleistungs-Stahllegierung - Matt - ISO 1174 - DIN 3120 - Koffer: ABS, 195x45x130 mm - Inhalt: 37 Teile - 12 Stk 1/4inch Sechskant-Einsätze 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 10 Stk 1/4inch Sechskant-Einsätze, lange Ausführung 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 1 Stk 1/4inch Umschaltknarre, 60 Zähne, 6Grad Rückschwenkwinkel - 2 Stk 1/4inch Bits PH2 - 1 Stk 1/4inch Bit PZ2 - 3 Stk 1/4inch Bits Innensechskant 4, 5, 6 mm - 6 Stk 1/4inch Bits Torx® 10, 15, 20, 25, 30, 40 - 1 Stk 1/4“ Bithalter mit Verschlussfeder, 1/4inch Aufnahme - 1 Stk 1/4inch schwenkbare Verlängerung 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz, VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, bahco bit-satz, bit satz, bit-sortiment 37 teilig, Bahco
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 31,90*
€ 47,42*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,13*
€ 47,44*
Lager 245
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 36,58*
€ 49,41*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 40,37*
€ 54,20*
1 Tag
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,12*
€ 56,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8335935
ab € 99,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.