Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1696552-BP Herst.-Nr.: 2855 EAN/GTIN: 7314151825805 |
| |
|
| | |
| Bahco 2855 Drahtwirbelzange 224 mm 1 St.
Drahtwirbelzange, 235mm
Brüniert, rostschutzbehandelt. Hochleistungs-Stahllegierung. Ermöglicht in Sekundenschnelle exaktes Wirbeln und erspart dadurch beträchtlich Zeit. Für jede Draht- und Verdrehungslänge verwendbar. Sobald die Zange den Draht fasst, kann durch Herausziehen und Hineindrücken des Drehknopfes jede Anzahl Drehungen ausgeführt werden. Die umschaltbaren Modelle machen den Einsatz eines zweiten Werkzeuges überflüssig. Eine Drehung des patentierten Umschaltgehäuses ändert die Richtung. Die kleinere Ausführung eignet sich besser für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen. Dieses Werkzeug dient zur Sicherung von kritischen, vibrationsanfälligen Stellen mit Draht. Backen um 30° abgewinkelt und gezahnt, mit Schneide. Max. Schneidkapazität: Drähte bis Ø 1.04 mm für die Ausführung 2855 und 1.6 mm für die Ausführung 2855 D, auch für Edelstahl geeignet.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 224 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 224 mm | Marke: | Bahco | Produkt-Art: | Drahtwirbelzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 67,10* | € 85,61* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 62,18* | € 85,62* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 72,43* | € 89,46* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,43* | € 129,04* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,93* | € 157,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|