Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Drahtwirbelzange, brüniert 224 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Drahtwirbelzange, brüniert 224 mm
Bahco Drahtwirbelzange, brüniert 224 mm
Bahco Drahtwirbelzange, brüniert 224 mm
Bahco Drahtwirbelzange, brüniert 224 mm
Bahco Drahtwirbelzange, brüniert 224 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p969580
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2855
EAN/GTIN:
     7314151825805
Suchbegriffe:
Drahtwirbelzange
Drillzange
Sicherungsdraht-Zange
Sicherungsdrahtzange
  • Dient zur Sicherung von kritischen, vibrationsanfälligen Stellen mit Draht
  • Kapazität: Drähte mit einem Durchmesser von bis zu 1,04 mm für die Ausführung 2855 und 1,6 mm für die Ausführung 2855 D
  • Bei der Verwendung wird zuerst der Draht ergriffen, anschließend wird der Drehknopf herausgezogen, um die Drehbewegung zu beginnen
  • Gründliches und schnelles Verdrillen von Draht, hohe Zeitersparnis
  • Wire side cutter
  • Die umschaltbaren Modelle machen den Einsatz eines zweiten Werkzeuges überflüssig. Eine Drehung des patentierten Umschaltgehäuses ändert die Richtung
  • Automatic tool opening
  • Backen um 30° abgewinkelt und gezahnt, mit Schneide
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Metal knob
  • Brüniert, rostschutzbehandelt
  • Sobald die Zange den Draht fasst, kann durch Herausziehen und Hineindrücken des Drehknopfes jede Anzahl Drehungen ausgeführt werden
  • Die kleinere Ausführung eignet sich besser für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
224 mm
Gewicht:
240 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneidkopflänge:
8 mm
Höhe des Kopfes:
9.5 mm
Länge des Kopfes:
22 mm
Breite des Kopfes:
14.5 mm
Kantenhöhe:
2.5 mm
Backenbreite:
3 mm
Länge:
224 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwirbelzange bahco, drahtwirbelzange, Bahco, Drahtwirbelzange,, brüniert, 224, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 78,51*
€ 85,61*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 69,11*
€ 86,22*
7 Tage
279
Frei Haus
ab € 66,03*
€ 92,10*
Frei Haus
ab € 88,94*
€ 110,49*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 105,65*
€ 132,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.