Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom D.3-300 Reifenmontierhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1717029-BP
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     D.3-300
EAN/GTIN:
     3148510180410
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel
Reifenmontierhebel Facom D.3-300

Reifenmontierhebel

Doppel-„T"-Querschnitt für höhere Widerstandskraft.
Ausführung: verzinkt und verchromt.

Technische Daten:
Länge (max.): 300 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Facom
Länge (max.):
300 mm
Weitere Suchbegriffe: montierhebel, Facom, D.3-300, Autowerkzeug, Autowerkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,36*
€ 16,03*
1
€ 4,00*
ab € 11,42*
€ 16,31*
8 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 11,21*
€ 16,31*
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 12,00*
€ 17,33*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 16,91*
€ 24,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.