Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5TT3423 Drehrichtungswächter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1729197-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT3423
EAN/GTIN:
     4001869155906
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Asymmetrierelais
Siemens 5TT3423 Drehrichtungswächter

Drehrichtungswächter, AC 230V 4A, mit Klarsichtkappe

Drehrichtungswächter, AC 230V 4A, mit Klarsichtkappe Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren bieten sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen. Ob für Wohnbau, Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Portfolio für alle Schaltfunktionen. So haben Sie für jedeAnforderung das passende Gerät! Die Schaltgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 3. Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 400 V · Gewicht: 77 g · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 64 mm · Weitere technische Daten: Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 64 x 18 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
64 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Marke:
Siemens
Typ (Hersteller-Typ):
5TT3423
Betriebsspannung:
400 V
Gewicht:
77 g
ECLASS FeatureGroupID:
27-37-18-03
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC001441
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Drehrichtungswächter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,31*
€ 56,81*
€ 5,00*
ab € 47,84*
€ 58,98*
Frei Haus
ab € 50,78*
€ 62,21*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,11*
€ 62,27*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 62,76*
€ 74,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.