Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS Bolzenschneider 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1780686-BP
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     156-250
EAN/GTIN:
     4003758156216
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
NWS Bolzenschneider 250 mm

Hebel-Bolzenschneider

Ausstattung:
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
Mit auswechselbarem, verschraubtem Messerkopf
Nachstellbares, verschraubtes Gelenk
Enorme Schneidleistung durch optimale Hebelübersetzung
Schenkel aus Präzisions-Stahlrohr
Backen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet.

Technische Daten:
Gewicht: 500 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 5 mm · Weitere technische Daten: Rundstahl - 1200 N/mm² Schneidwert in Millimeter: 3.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Marke:
NWS
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
5 mm
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Bolzenschneider
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,25*
€ 41,47*
4 Tage
3
€ 4,50*
ab € 31,35*
€ 41,48*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 36,22*
€ 48,70*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 75,23*
€ 94,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.