Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS Bolzenschneider 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NWS
NWS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124831
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     156-250
EAN/GTIN:
     4003758156216
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
NWS Bolzenschneider 250mm

Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
Mit auswechselbarem, verschraubtem Messerkopf
Nachstellbares, verschraubtes Gelenk
Enorme Schneidleistung durch optimale Hebelübersetzung
Schenkel aus Präzisions-Stahlrohr
Backen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet.

Kategorie: Bolzenschneider
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 5 mm
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Gewicht: 500 g
Produkt-Art: Bolzenschneider
Länge (Tiefe): 250 mm
Hersteller-Nr.: 156-250
EAN: 4003758156216
Rundstahl - 1200 N/mm² Schneidwert in Millimeter: 3.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,25*
€ 41,47*
4 Tage
3
€ 4,50*
ab € 31,35*
€ 41,48*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 36,22*
€ 48,70*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 75,23*
€ 94,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.