Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS 338-1 VDE Zangen-Set 4teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1780740-BP
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     338-1
EAN/GTIN:
     4003758841303
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Zangen-Satz
NWS 338-1 VDE Zangen-Set 4teilig

Werkzeugbox Sortimo

Bestückt mit Qualitätswerkzeugen, isoliert und geprüft nach DIN EN/IEC 60900.

Ausstattung:
Griffleiste bündig abschließend
Sortimo L-BOXX Mini, Kunststoffsystemkoffer aus stoß- und schlagfestem ABS-Kunststoff für mehr Mobilität.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): VDE · Gewicht: 945 g · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4teilig · Produktabmessung, Breite: 155 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm

Lieferumfang:
Kraft-Kombinationszange VDE · Seitenschneider VDE · Flachrundzange VDE · Werkzeugkoffer mit Schaumstoffeinlage.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 260 x 155 x 63 mm
Produktabmessung, Höhe:
63 mm
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
155 mm
Marke:
NWS
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
4teilig
Anwendungsbereich (Zangen):
VDE
Herst.-Teilenr.:
338-1
Gewicht:
945 g
Produkt-Art:
Zangen-Set
Weitere Suchbegriffe: Zangen-Set, Zangensatz, zangensatz 4 teilig, werkzeugbox, zangensatz nws, NWS, 338-1, zange, zangen-satz, satz zangen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 72,48*
€ 95,71*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 75,63*
€ 95,73*
Lager 102
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,93*
€ 100,05*
7 Tage
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 145,88*
€ 178,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.